Punta d'inserzione D.6mm f.No.8007 V-GRIP

Codice art.: 3084779
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3084779
EAN / GTIN 4010886952368
Codice del produttore 3084779
Numero-L L60160 5494
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Inserire la punta

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 6 mm
  • Altezza totale [mm]: 6 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 23 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no