{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 5 mm | |
| Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | |
| Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
| ⌀ Esterno D | 22 mm | |
| ⌀ D2 | 15 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
| Codice articolo | 308208 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001690340 | |
| Codice del produttore | 16.306.63.05.Z/160 | |
| Produttore/persona responsabile | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |