Mazzuole in alluminio anticontraccolpo, inserti intercambiabili. Manici in fibra di vetro di prima qualità, robusti e durevoli, smorzamento di rimbalzo con dischi - per colpi forti e precisi - per assestare colpi senza danni nei lavori di montaggio

Codice art.: 308.32 Al
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308.32 Al
EAN / GTIN 7610733266975
Codice del produttore PB 308.32 Al
Numero-L L60060 2893

Descrizione

Descrizione:

  • Mazzuola antirimbalzo, con testa in alluminio
  • per colpi delicati durante lavori di montaggio, lavorazione della lamiera, lavori di raddrizzatura, ecc.
  • Inserti in alluminio, facili e veloci da sostituire, economicamente convenienti, proteggono l’ambiente
  • manico in fibra di vetro di ottima qualità, resistente a tacche e rotture
  • saldamente fissato al tubo dell'impugnatura con adesivo bicomponente, massima sicurezza durante il lavoro
  • assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Diametro: 32 mm
  • Lunghezza della testa del martello: 106 mm
  • Martello a lunghezza intera: 325 mm