Abrasivi per affilatura seghe 200x8x20 mm 89A60M5AV217

Codice art.: 3077
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3077
EAN / GTIN 9003170030779
Codice del produttore 3077
Numero-L L50140 741
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Tyrolit offre un’ampia gamma di utensili adatti a diverse macchine affilatrici e passi dei denti. Sono adatti per l’affilatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e stellite. I prodotti sono disponibili in diversi profili di bordo Forma 1, 1F, 1C in una gamma di diametri compresa tra 150 e 350 mm.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89A 60 M5A V217
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 200 x 8 x 20 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 8 mm
  • Foro: 20 mm
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Elevata stabilità del profilo
  • Per la rettifica a umido
  • Personalizzati in base alle esigenze della superficie

Uso:

  • Per la levigatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e stellite