Portafrese con trascinatore frontale High-Performance antivibrante, cilindrico, con fori per il lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 200, Mandrino di ⌀ d1: 22mm

Codice art.: 306692 22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 22 mm
⌀ di serraggio D1 22 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 200
Norma DIN 6357
Norma attacco DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Oscillazione evaporato
Sporgenza totale Dim. A 200 mm
⌀ Esterno D 48 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 19 mm
Numero di giri massimo nmax. 8.000 min-1
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 306692 22
EAN / GTIN 4045197945860
Codice del produttore 306692 22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di appoggio.

Vantaggi:

Il nocciolo in metallo pesante specifico per i portafrese permette, anche con sporgenze elevate, risultati di asportazione truciolo ottimali:
  • risparmio di tempo grazie ai parametri massimi di asportazione truciolo.
  • rotazione regolare e quindi superfici perfette.
  • costi minori grazie alla maggiore durata degli utensili.
  • protezione del mandrino della macchina contro le vibrazioni.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Qualità di equilibratura G 6,3 in base al massimo numero di giri di esercizio.

Download & documenti

Prodotti correlati