Cassetta degli attrezzi del volume vuota

Codice art.: 3065405
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3065405
EAN / GTIN 4010886950999
Codice del produttore 3065405
Numero-L L60160 5813
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Il reggicoperchio di sicurezza a scatto impedisce la chiusura involontaria quando il coperchio è aperto
Scomparto portadocumenti A4 nel coperchio
Guscio di fondo divisibile in maniera variabile
Chiusura con due serrature a cilindro e una serratura numerica
Pannello portautensili estraibile con 22 tasche per utensili sul frontale e sul retro del coperchio
Divisorio estraibile per il guscio di fondo con 15 tasche per utensili
Maniglia ergonomica
Maniglia ergonomica

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 30 kg
  • Larghezza totale [mm]: 490 mm
  • Altezza totale [mm]: 185 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 395 mm
  • Materiale: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Colore RAL: Nero
  • Carico [max.): 30 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no