Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ISO con cuscinetto a vite, protetto dagli urti, 100 mm, 0,01 mm

Codice art.: 3062AB-19
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
Codice articolo 3062AB-19
EAN / GTIN 4946368843506
Codice del produttore 3062AB-19
Numero-L L40010 14269
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore metrico standard che offre i seguenti vantaggi: Il quadrante grande facilita la lettura del valore misurato. ø = 78 mm. Graduazione 0,01 / 0,001 mm.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 100 mm
Laurea: 0,01
Ripetibilità: 6 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Download & documenti

Prodotti correlati