{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 0,5-10 mm | |
| Adattatore | HSK-A 100 A = 100 | |
| Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 22 mm | |
| Lunghezza utile LN | 51 mm | |
| Minighiera ER di ricambio n. art. 309650 | 16 | |
| Foro Balluffchip | si | |
| Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
| Codice articolo | 305721 16 | |
| Codice del produttore | 305721 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |