Ganascia di serraggio, a mezzaluna

Codice art.: 305011
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 305011
EAN / GTIN 4020772305017
Codice del produttore 305011
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ganascia di serraggio, con mezzaluna, con un vite di serraggio per la misura 50 o due per la misura 80 e due viti di fissaggio.
Temprato 60 HRC.

Proprietà:

  • Dimensione: 50110-50
  • Per larghezza ganasce: 50
  • Forza di serraggio: 12 kN
  • Corsa di serraggio: 1,4 mm
  • Peso: 280 g
  • Dimensione: 50110-50
  • A: 49
  • B: 23,0
  • C: 28
  • D: 30,5
  • G: 15,3
  • H: 8
  • J: -
  • L: -
  • M: -
  • N: 2xM6
  • T: 12