Mandrino a pinza, ultrasottile, con passaggio interno del lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 120, Campo di serraggio: 1-6mm

Codice art.: 304982 1-6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 6 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 120
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
⌀ Esterno D 44 mm
Foro Balluffchip si
Lunghezza utile LN 30 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 304982 1-6
EAN / GTIN 4250261554156
Codice del produttore 310 2006 663 1
Produttore/persona responsabile Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Superfici funzionali HSK rettificate.
  • Codoli con tornitura dura.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!

Vantaggi:

La struttura estremamente sottile e permette la lavorazione anche di componenti di difficile accesso, come ad esempio nella realizzazione di utensili e stampi.
Ampio campo di impiego e profilo ottimizzato per minori oscillazioni. Raffreddamento tramite pinza di serraggio attraverso l'utensile o lungo il codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio e chiave con leva a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio GARANT n. art. 309563.
Pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572 e 309573.

Download & documenti

Prodotti correlati