Gilet Softshell high vis L

Codice art.: 304925175500L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis rot
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 304925175500L
EAN / GTIN 7330509425930
Codice del produttore 304925175500L
Numero-L L00980 4642
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Colletto foderato in pile
Finitura
Dorso allungato
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D, Tasche sul petto con patta
Tasche interne
Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile

Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo

Chiusura anteriore
Cerniera in plastica a una via

Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, nessuna cucitura nastrata

Descrizione:

  • Moderno gilet Softshell in colori Hi-Vis con tessuto impermeabile e traspirante
  • Il gilet ha un collo alto e una fodera in morbido pile
  • Certificato secondo la norma EN 20471 per una migliore visibilità sul lavoro

Norma:

  • Combination Certification A M ->
  • Combination Cerfication D XXS-S
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2