Elemento base, larghezza ganasce 80

Codice art.: 304766
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 304766
EAN / GTIN 4020772304768
Codice del produttore 304766
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento di base, larghezza ganasce 80 mm.

Distanza tra i fori 50 mm.
Temprato 60 HRC, con dentatura 1 mm.
Adatto per il sistema raster AMF: Griglia 50 mm, M16, Ø22 F7.

Proprietà:

  • Dimensione: 80-350-050
  • Lunghezza: 350 mm
  • Forza di serraggio: 15 kN
  • Peso: 10,7 kg
  • Dimensione: 80-350-050
  • A: 350
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 200
  • ØE F7: 22
  • F: 13
  • ØG: 17
  • H: 17
  • H1: 17
  • ØI: 25
  • K: 75
  • L: 25
  • N H7: 18
  • R: 50
  • S: 68
  • T: 16