Traversa di retrofit con livellamento 1,2 m per scale in vetroresina con altezza del montante 73 mm

Codice art.: 30388
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30388
EAN / GTIN 4031405303881
Codice del produttore 030388
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Traversa di retrofit con livellamento 1,2 m per scale in vetroresina con altezza del montante 73 mm

  • Aumenta la sicurezza e riduce il rischio di cadute e incidenti
  • Facile da installare su scale esistenti per una maggiore stabilità
  • Incl. Materiale di fissaggio

Informazioni sui criteri di sostenibilità

  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Da montare con un attrezzo
  • Materiale: GFRP
  • Max. Carico max.: 150 kg
  • Altezza montante: 73 mm
  • Larghezza traversa: 1200 mm
  • Uso delle scale (DIN EN 131): Professionali
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Larghezza: 110 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello