Traversa di retrofit con livellamento 0,93 m per scale in vetroresina con altezza del montante 73 mm

Codice art.: 30387
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 30387
EAN / GTIN 4031405303874
Codice del produttore 030387
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Traversa di retrofit con livellamento 0,93 m per scale in vetroresina con altezza del montante 73 mm

  • Aumenta la sicurezza e riduce il rischio di cadute e incidenti
  • Facile da installare su scale esistenti per una maggiore stabilità
  • Incl. Materiale di fissaggio

Informazioni sui criteri di sostenibilità

  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Da montare con un attrezzo
  • Materiale: GFRP
  • Altezza: 155 mm
  • Max. Carico max.: 150 kg
  • Altezza montante: 73 mm
  • Larghezza traversa: 930 mm
  • Larghezza montanti: 25 mm
  • Uso delle scale (DIN EN 131): Professionali
  • Lunghezza: 930 mm
  • Larghezza: 110 mm