Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 40 A = 100, Per pinze di serraggio ER: 25mm

Codice art.: 303720 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio ER (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 25
Adattatore BT 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma attacco ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
a 1 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309580 25
Chiave di serraggio ER n. art. 309680 25
Esecuzione BT-DC
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303720 25
EAN / GTIN 4067263002697
Codice del produttore 303720 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con foro Balluffchip / RFID.
  • Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.
  • Ghiera di serraggio con equilibratura fine (G 2,5/25.000 min-1).
  • Ottime proprietà antiusura e buona trasmissione della coppia grazie alla ghiera di serraggio di precisione rivestita.

Vantaggi:

Il doppio contatto del cono e della battuta in piano crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:
  • Migliore qualità delle superfici
  • Maggiore durata degli utensili
  • Sede uniforme all’interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)
  • Migliore precisione di concentricità radiale
Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.
Il doppio contatto del cono e della battuta in piano crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:
  • Migliore qualità delle superfici
  • Maggiore durata degli utensili
  • Sede uniforme all’interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)
  • Migliore precisione di concentricità radiale
Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Uso:

Per serrare gli utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.
Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309720 o 613300, ghiera di serraggio n. art. 309610.
Codoli (AB) n. art. 308760308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Download & documenti

Prodotti correlati