Supporto per viti di misura integrate, albero piatto, per albero da 9,5 mm

Codice art.: 303564
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
Codice articolo 303564
EAN / GTIN 4946368074009
Codice del produttore 303564
Numero-L L40010 11209
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La produzione individuale di ″supporti per viti micrometriche″ può essere complessa e costosa. Mitutoyo offre una varietà di diversi supporti micrometrici per un'ampia gamma di applicazioni. Queste staffe sono realizzate in ghisa nichelata. Esistono due tipi di supporti micrometrici: con o senza dado di serraggio sul mandrino.

Proprietà:

Funzioni: Fissaggi per teste micrometriche a stelo liscio