Unità di visualizzazione E-torc Q R ETQ R D

Codice art.: 3034933
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3034933
EAN / GTIN 4002805936573
Codice del produttore 3034933
Numero-L L60160 5682
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Le caratteristiche:
Display di valutazione compatto per teste di misura E-torc QR
Grande display grafico TFT, 109 mm (4,3″) di diagonale
con funzione touch, permettendo il funzionamento con i guanti
Comando intuitivo tramite display touch o sei pulsanti hardware
Con potente batteria integrata agli ioni di litio
Uso mobile o stazionario (supporto per cintura disponibile come optional: 3078582 o supporto: 3033694)
Custodia in alluminio robusto e leggero
Tutti i comuni metodi di misurazione: Coppia, coppia/angolo, allentamento-serraggio, serraggio, punto di snervamento
Incluso un potente software di valutazione e funzionamento per PC (da Windows 7). e software operativo (da Windows 7)
Le interfacce utente:
Radio (WiFi 2.4 e 5 GHz)
Interfaccia USB mini
Presa di collegamento per il cavo di collegamento ETQR (compatibile con le teste di misura E-torc QR)
Collegamento ai sistemi CAQ (opzionale)
La precisione:
+/- 1 %, +/- 1 digit
Consegna:
Display di valutazione ETQR
Valutazione PC e software operativo (da Windows 7), cavo USB, alimentatore di carica

Proprietà:

  • Tipo di batteria: 18650
  • Proprietà chimiche: Li-Ion
  • Fonte di alimentazione: Batteria
  • Larghezza totale [mm]: 87 mm
  • Altezza totale [mm]: 47 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 196 mm
  • Direzione per Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Tipo di scala: senza
  • Numero ONU: UN 3481
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati