• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Gilet porta attrezzi High Vis 4XL

Codice art.: 3032180455004XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore high vis rot
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3032180455004XL
EAN / GTIN 7330509664902
Codice del produttore 3032180455004XL
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
Dettagli
Ampi passanti per cintura, Due passanti con chiusura a strappo sui lati per portamartello
Portacoltelli con bottone
Bottoni in metallo
Anello a D
Tasche
Tasche sul petto, una con patta e una con bottoni per il coltello
Tasca portadocumenti davanti
Tasche portachiodi - rimovibili ed extra larghe, dotate di portautensili e vano portautensili extra, tasca portachiodi dietro - rimovibile
Due tasche Napoleone con spazio per fogli A4, Tasche anteriori con soffietto e patta e tasca esterna con cerniera

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo

Chiusura anteriore
Doppia cerniera anteriore per una larghezza regolabile, Robusta cerniera unidirezionale in plastica

Accessori
Fibbia a scatto, Cintura in tessuto

Funzionalità
Rete pesante sul lato anteriore spalle e schiena

Rinforzo
Tasche per unghie rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Moderno gilet da artigiano con molte pratiche tasche per attrezzi e accessori
  • Tasche per le unghie staccabili e cinturino in vita per ridurre lo sforzo di spalle e collo
  • Ha anche doppie cerniere sul davanti per regolare l'ampiezza, il che offre una migliore vestibilità e un maggiore comfort
  • Pannelli in rete che rendono il gilet leggero e forniscono una buona ventilazione
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471, S classe 1, M-4XL classe 2

Norma:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S