Corrimano per l'auto-assemblaggio

Codice art.: 30291
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Corrimano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30291
EAN / GTIN 4031405302914
Codice del produttore 030291
Numero-L L90110 119
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Solo per putrelle da 73 mm

Proprietà:

  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 200 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo