{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per pinze di serraggio ER | 40 | |
| ⌀ di serraggio D1 | 1-16 mm | |
| Adattatore | BT 50 A = 100 | |
| Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | ADB | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Campo di serraggio | 3 mm - 26 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 63 mm | |
| Ghiera di serraggio ER di ricambio | 40 | |
| Chiave di serraggio ER | 40 | |
| Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
| Codice articolo | 302825 40 | |
| EAN / GTIN | 4250122615484 | |
| Codice del produttore | 506.02.26.100 | |
| Produttore/persona responsabile | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |