Mandrino portautensili a calettare 3°, SK 40 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 5mm

Codice art.: 302356 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 5 mm
Adattatore SK 40 A = 120
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 120 mm
⌀ Esterno D 16 mm
⌀ D2 11 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302356 5
EAN / GTIN 4045197762726
Codice del produttore 302356 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Struttura ultra sottile (profilo 3°).

Uso:

  • In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
  • Laddove è richiesto un minore ingombro del corpo mandrino.
  • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806. Chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835. Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410, Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210304450.

Nota:

Non è possibile regolare la lunghezza!

Download & documenti

Prodotti correlati