{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 14 mm | |
| Adattatore | SK 40 | |
| Norma attacco | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
| ⌀ Esterno D | 50 mm | |
| L1 | 66 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
| Codice articolo | 302190 14 | |
| EAN / GTIN | 2050001671233 | |
| Codice del produttore | 15.407.40.14.Z | |
| Produttore/persona responsabile | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |