Nylon battitoio Ø 40 mm

Codice art.: 30204021
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 30204021
EAN / GTIN 4021176021084
Codice del produttore 30204021
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il battitoio in nylon bianco con una durezza di Shore 85D è un inserto di impatto molto duro, durevole e con un'elevata resistenza. L'inserto di impatto in nylon è utilizzato nelle fonderie, nella realizzazione di stampi, nella riparazione di automobili, nella costruzione di strade e nell'industria pesante. Gli inserti di impatto sono disponibili nelle dimensioni da D30 a D125.
  • Olio e resistente ai grassi
  • Nessuna scheggiatura

Proprietà:

  • Materiale: Nylon
  • Diametro dell'inserto di impatto [mm]: 40 mm
  • Durezza Shore: 85
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)