• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Mandrino idraulico corto, sottile, forma AD, SK 30, ⌀ di serraggio D1: 16mm

Codice art.: 302030 16
Sconto
439,85 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 16 mm
Adattatore SK 30
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ D2 38 mm
⌀ Esterno D 45 mm
Lunghezza utile L1 71 mm
L2 50 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Peso 0,7 kg
Filettatura M M8×1
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302030 16
EAN / GTIN 2050001653086
Codice del produttore 15.507.30.16.Z
Produttore/persona responsabile WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Concentricità ≤ 3 µm.
  • Con fori Balluff chip.
  • Possibilità di regolazione della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
  • Pressione refrigerante fino a 80 bar.

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810308830, Dim. 12, 20, 32: bussola di riduzione n. art. 302135302180.
Viti di arresto per serraggio diretto o per l’impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati