Serie di bussole giraviti 1/2″ 9 pezzi

Codice art.: 3014444
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3014444
EAN / GTIN 4010886949764
Codice del produttore 3014444
Numero-L L60160 5260
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con inserti cacciavite ad azionamento manuale
Composizione funzionale di ampio impiego
Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Design: In una pratica e robusta valigetta di plastica
  • Larghezza totale [mm]: 190 mm
  • Altezza totale [mm]: 70 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 360 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati