Madrino con coldolo filettato per calettamento sottile, Filettatura M × ⌀ Serraggio D1: M12X6

Codice art.: 301397 M12X6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × ⌀ Serraggio D1 Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 6 mm
Passaggio interno per LR
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Esterno D 21 mm
⌀ D2 15 mm
⌀ Prolunga D3 23 mm
Lunghezza L 42 mm
Filettatura M M12
Coppia di serraggio massimo 60 Nm
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301397 M12X6
EAN / GTIN 4045197767349
Codice del produttore 301397 M12X6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio resistente alle alte temperature, regolazione integrata della lunghezza degli utensili, esecuzione ultrasottile, per HSS e HMI.

Uso:

Uso flessibile con le massime esigenze di precisione e qualità d'equilibratura (ad es. in combinazione con prolunghe).