• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate ⌀ d = 20 mm, Filettatura M × L: M10X135

Codice art.: 301384 M10X135
Sconto
508,19 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × L Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10
⌀ Codolo d 20 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Esterno D 15,4 mm
⌀ Foro D1 10,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 135 mm
Lunghezza utile L1 80 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301384 M10X135
EAN / GTIN 4062406786144
Codice del produttore 301384 M10X135
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.