Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate ⌀ d = 12 mm, Filettatura M × L: M6X70

Codice art.: 301361 M6X70
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × L Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M6
Adattatore ⌀ d = 12 mm
⌀ Codolo d 12 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Esterno D 9,8 mm
⌀ Foro D1 6,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 70 mm
Lunghezza utile L1 21 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301361 M6X70
EAN / GTIN 4045197871671
Codice del produttore 301361 M6X70
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.