Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Riduzione per frese modulari, Filettatura M / Filettatura M1: M8/M10

Codice art.: 301344 M8/M10

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M / Filettatura M1 Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M8
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 30 mm
⌀ Esterno D 18 mm
⌀ Foro D1 8,5 mm
⌀ Adatto Dp 10,5 mm
⌀ D2 13,5 mm
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301344 M8/M10
Codice del produttore 301344 M8/M10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo perforato per adduzione interna LR.