Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Prolunga per frese modulari, Filettatura M × Dim. A: M10X35

Codice art.: 301342 M10X35

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Dim. A Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 35 mm
⌀ Esterno D 18 mm
⌀ Foro D1 10,5 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301342 M10X35
Codice del produttore 301342 M10X35
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo perforato per adduzione interna LR.