Mandrino per punte a inserti Forma ADB, SK 50, Per ⌀ codolo D1: 40mm

Codice art.: 301287 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ codolo D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo D1 40 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 60 mm
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Attacco per punte a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301287 40
EAN / GTIN 4062406105013
Codice del produttore 301287 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.
  • Durante il serraggio il ⌀ più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.
  • Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.
  • Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Esecuzione - immagine:

Punta a inserti
Portautensile
Superficie di appoggio rettificata
Forma ADB

Uso:

Per l’alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

Per:

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, viti di ricambio n. art. 309907309908.