{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Mandrino di ⌀ d1 | 22 mm | |
| Adattatore | SK 50 A = 200 | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Norma attacco | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Oscillazione | evaporato | |
| Sporgenza totale Dim. A | 200 mm | |
| ⌀ D2 | 48 mm | |
| Lunghezza mandrino portafresa L4 | 19 mm | |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
| Codice articolo | 301151 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197942272 | |
| Codice del produttore | 301151 22 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |