Punzone manuale con caratteri speciali (Minus), 6 mm altezza del carattere, 58 - 61 durezza HRC nella incisione

Codice art.: 300SZ0604
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300SZ0604
EAN / GTIN 4027474464639
Codice del produttore 300SZ0604
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I punzoni manuali con caratteri speciali della serie 300 vengono utilizzati per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 900 N/mm² (27 HRC) in artigianato, industria e officina. I punzoni hanno una durezza dell'incisione compresa tra 58 e 61 HRC. Caratteri speciali come simboli di messa a terra, simboli di diametro, ecc. sono facilmente ordinabili con un numero articolo fisso.
  • L'altezza del carattere è adattata all'aspetto del testo
  • Per consentire un colpo il più preciso possibile, il punzone è levigato su tutti i lati fino alla incisione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 80 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 3 1/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 12
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 1/2
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 6 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello