Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino a forte serraggio sottile, SK 40, ⌀ D1: 16mm

Codice art.: 300788 16

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 16 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno pinza di serraggio D 38 mm
Chiave di serraggio adatta n. art. 309747 S16
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300788 16
Codice del produttore 300788 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.
  • Protetto con rivestimento anticorrosivo
  • Antipolvere e a tenuta stagna.
  • Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.
  • Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.

Forza di serraggio fino a 150 Nm con ⌀ 12, 300 Nm con ⌀ 16 e 400 Nm con ⌀ 20. Qualità d'equilibratura G2,5 a 15000 min-1.

Vantaggi:

  • Ingombro minimo grazie alla struttura sottile.
  • Lunga durata dell’utensile.
  • Caratteristiche antivibranti.
  • Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli n. art. 308600308806.
Pinze di serraggio n. art. 309581309582.

Download & documenti

Prodotti correlati