{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di serraggio | 1 mm - 6 mm | |
| Adattatore | SK 40 A = 120 | |
| Norma attacco | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
| ⌀ D1 | 10,1 mm | |
| ⌀ D2 | 13,5 mm | |
| ⌀ Esterno D | 42 mm | |
| Foro Balluffchip | si | |
| Lunghezza utile LN | 20 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
| Codice articolo | 300772 1-6 | |
| EAN / GTIN | 4250261554132 | |
| Codice del produttore | 310 2006 240 1 | |
| Produttore/persona responsabile | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |