Mandrino con pinza di serraggio Mini ER cilindrico, Per pinze di serraggio ER: 8

Codice art.: 300681 8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 8 mm
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 0,5 mm - 5 mm
⌀ Esterno D 12 mm
⌀ Codolo d 12 mm
Lunghezza codolo L1 200 mm
L2 15,6 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300681 8
EAN / GTIN 4069515001434
Codice del produttore 300681 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Accessori speciali:

Pinze serrapezzo ER n. art. 308878309434, dadi di ricambio ER n. art. 309580; 309650.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento.
Nessuna regolazione della lunghezza disponibile.

Download & documenti

Prodotti correlati