• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per terminali Classic 180 mm ()

Codice art.: 30066
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30066
EAN / GTIN 4010995300661
Codice del produttore 30066
Numero-L L60070 4418
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per crimpare capicorda a puntale a norma DIN 46228 parte 1 + 4.
  • Caratteristiche: Inserimento laterale della boccola e del filo.
  • Caratteristiche: Profili mezzotondi o trapezioidali per l'allacciamento sicuro di capicorda a puntale e conduttori.
  • Forma della testa: Predisposizioni con diversi profili per le relative sezioni dei cavi conduttori.
  • Materia prima: Pregiato acciaio per utensili, bonificato.
  • DIN ISO 5743.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Lunghezza totale (mm): 180
  • Lunghezza totale (Pollice): 7″
  • Sezione min (mm²): 0.25
  • Sezione massima (mm²): 16
  • Sezione min – max (mm²): 0.25 - 16
  • con batteria / batteria ricaricabile: No