Set di mandrini a pinza ER, SK 40, per Dim. pinza ER: 16

Codice art.: 300630 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 16
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300630 16
EAN / GTIN 4045197307910
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P3, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SPANNWERKZEUGE, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

  • Coni interni ed esterni rettificati.
  • Elevata precisione di rotazione concentrica ≤ 10 µm.
  • Fino al 40% in più di forza di serraggio, con ⌀ nominale

Vantaggi:

  • Maggiore durata, sicurezza di lavorazione ottimale.
  • Migliore qualità (qualità della finitura superficiale, tolleranze di produzione più basse).
  • Minori costi di produzione.

Fornitura:

Mandrino ER con dado (n. art. 300470 Dim. 16, 25 o 32), chiave di serraggio ER (n. art. 613300 Dim. 25 o 309680 Dim. 32) e pinze ER (n. art. 308901, 308941 o 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 mm.
Inclusa valigetta di plastica.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, pinze di serraggio ER n. art. 308901309434, ghiera di serraggio ER n. art. 309615 (per anelli di tenuta), anelli di tenuta n. art. 309625309645 (per n. art. 309615).

Download & documenti

Prodotti correlati