Mandrino portautensili forma AD, SK 40 A = 130, ⌀ di serraggio D1: 8mm

Codice art.: 300267 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 18000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 8 mm
Adattatore SK 40 A = 130
Norma DIN 6359
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 18000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 130 mm
⌀ Esterno D 28 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 8
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300267 8
EAN / GTIN 4062406419387
Codice del produttore 300267 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.
Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min-1.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati