Coltello di sicurezza SECUNORM 300 con LAMA TRAPEZOIDALE 65232, 1 pz

Codice art.: 30000310.02
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
Codice articolo 30000310.02
EAN / GTIN 4002632804526
Codice del produttore 30000310.02
Numero-L L60170 100386
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Incredibilmente leggera, eccezionalmente buona. Con lama trapezoidale arrotondata e 5 mm di profondità di taglio.
Il coltello SECUNORM 300 è il “fratello minore” del SECUNORM 500. L’unica differenza è che l’impugnatura del coltello SECUNORM 300 è in plastica rinforzata con fibra di vetro e non in alluminio. Ecco perché è più leggero. La forma ergonomica e l’impugnatura Soft-Grip sulla slitta a due lati contribuiscono anche ad assicurare un’esperienza di taglio confortevole. Con una profondità di taglio di 5 mm, SECUNORM 300 è completamente progettato pensando alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dei prodotti confezionati.
    Materiale di base:
    Vetroresina
    Manico ergonomico
    Con SECUNORM 300 potete percepire l'ergonomia dappertutto. Ad esempio, sulla nuova forma dell'impugnatura che si adatta perfettamente alla mano. O sui dettagli, come l'estremità del coltello piacevolmente arrotondata o il Soft-Grip antiscivolo sulla slitta.

    Piacevolmente leggera

    La leggerezza del SECUNORM 300 aiuta l'operatore a lavorare in modo efficiente. Sono sufficienti 50 grammi per fornirvi un utensile da taglio professionale confortevole e versatile.
    SECUNORM 300 è costituito da plastica rinforzata con fibra di vetro, che lo rende particolarmente resistente all'abrasione. Il risultato: anche in caso di forte contatto con il materiale da tagliare, il coltello di sicurezza conserva la forma migliore.

    Profondità di taglio ridotta

    Grazie alla profondità di taglio di 5 mm, potrete aprire una grande varietà di imballaggi senza danneggiare i prodotti confezionati con la lama. In questo modo, anche la gestione di frequenze di taglio elevate risulta semplice.

    Sostituzione della lama ottimale

    Basta premere il pulsante di sostituzione della lama e si può estrarre l'inserto di plastica con la lama. Il coprilama bloccabile e la calamita integrata rendono la sostituzione della lama ancora più facile e più sicura.

Proprietà:

  • Nome dei prodotti: SECUNORM
  • Impugnatura: Cursore a 2 lati
  • Manipolazione: Per destrimani e mancini
  • Tecnologia di sicurezza I: Elevata sicurezza (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Sicurezza per il trasporto: no
  • Grilletto: Pollice
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunta): 5 mm
  • Profondità di taglio (max): 5
  • Profondità di taglio (max) (unità): mm
  • Materiali di taglio principali
    • Scatola: Fino a 2 strati
    • Scatola: a 1 strati
    • Film avvolgibile, estensibile, termoretraibile
    • Reggette in plastica
    • Nastro adesivo
    • Merce in sacchi
    • Nastri di pellicola e carta
    • Filati, cordoncini
    • Tessuto
    • Feltro
    • Tessuto
  • Proprietà di abrasione: Elevata protezione dall’abrasione
  • Supporto/occhiello: sì
  • Raschietto per nastro adesivo: no
  • Materiale di base
    • Plastica riciclata
    • Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • Rivestimento morbido: sì
  • Rilevabile al metal detector: no
  • Lama montata: 65232,70
  • Lunghezza di uscita della lama (max): 8
  • Lunghezza di uscita della lama (max) Unità: mm
  • Lama opzionale
    • 165232,70
    • 1765232,25
    • 5232,70
    • 5233,70
    • 610,70
    • 852,42
    • 56,70
    • 5634,70
  • Lama montata Forma della lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Lama montata Taglienti (coltello): Utilizzabile 2 volte
  • Lama montata inossidabile (coltello): no
  • Sostituzione lama senza attrezzi: sì
  • Sostituzione lama con serratura: no
  • Marchio GS (testo): Testato TÜV/VPA