Estrattore universale 3 bracci con griffe di estrazione regolabili, vite di pressione idraulica, fino a 250 mm capacità di serraggio, 300 mm profondità di serraggio

Codice art.: 30-3-3-B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 30-3-3-B
EAN / GTIN 4021176886362
Codice del produttore 30-3-3-B
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale a 3 bracci con griffe di estrazione regolabili e vite di pressione idraulica viene utilizzato per estrarre in modo particolarmente sicuro cuscinetti, ingranaggi e dischi estremamente fissati in tutte le dimensioni comuni per l'artigianato, le officine e l'industria. La vite di pressione idraulica raggiunge una forza di trazione media massima di 12 t. Questo permette di liberare qualsiasi componente che si trovi su un asse e sia liberamente accessibile dall'esterno. Per operazioni di estrazione con una forza di trazione fino a 10 t e/o in spazi ristretti, può essere utilizzata la vite di pressione meccanica. I 3 bracci garantiscono una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul pezzo da estrarre.
  • La connessione a vite permette di allentare facilmente e stringere particolarmente saldamente le griffe di estrazione con una chiave esagonale
  • La struttura a 3 bracci garantisce una distribuzione uniforme della forza e consente una maggiore capacità di trazione.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 330 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 12 1
  • Profondità totale [mm]: 330 mm
  • Profondità totale [pollici]: 12 1
  • Altezza totale [mm]: 337 mm
  • Altezza totale [pollici]: 13 1/4
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 27 mm
  • Dimensione del filo: M10
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 9 13/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 300 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 11 13/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 35 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/8
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 32,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1 1/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 67 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 2 5/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 20 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 13/16
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 180 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 340 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 7 1/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 13 3/8
  • Coppia massima [Nm]: 20 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 14.75
  • Forza di trazione massima [kN]: 120 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 12 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 13.23
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Coppia massima (idraulica) [ft lb]: 15 Nm
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 14.75
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati