Estrattore universale a 3 bracci con griffe di estrazione sottili e regolazione rapida, fino a 160 mm capacità di serraggio, 150 mm profondità di serraggio

Codice art.: 30-2xS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 30-2xS
EAN / GTIN 4021176080432
Codice del produttore 30-2xS
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale a 3 bracci con griffe di estrazione sottili e regolazione rapida viene utilizzato per la rimozione sicura e facile di cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni comuni per l'artigianato, l'officina e l'industria. Con esso è possibile rimuovere qualsiasi componente che si trova su un albero ed è liberamente accessibile dall'esterno. Le griffe di estrazione sottili assicurano che anche gli spazi ristretti e difficilmente accessibili siano raggiunti. La caratteristica dei 3 bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e, di conseguenza, una presa particolarmente sicura sulla parte da rimuovere.
  • Le griffe di estrazione sottili afferrano in modo ottimale punti stretti e difficili da raggiungere
  • La 3 bracci garantisce una distribuzione uniforme della forza e consente forze di estrazione maggiori

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 216 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 8 1/2
  • Profondità totale [mm]: 216 mm
  • Profondità totale [pollici]: 8 1/2
  • Altezza totale [mm]: 254 mm
  • Altezza totale [pollici]: 10
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 22 mm
  • Dimensione del filo: G 1/2 inch
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 16 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 6 5/16
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 5/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 160 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 150 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 5 7/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 30 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 9,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 3/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 13 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1/2
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 2,6 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/8
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 100 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 220 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3 15/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 8 11/16
  • Coppia massima [Nm]: 120 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 88.51
  • Forza di trazione massima [kN]: 50 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 5.51
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: Sì
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 88.51
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 16 mm - 160 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati