Estrattore universale a 3 bracci con griffe di estrazione estremamente sottili, regolazione rapida, fino a 130 mm capacità di serraggio, 100 mm profondità di serraggio

Codice art.: 30-10+S-T
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 30-10+S-T
EAN / GTIN 4021176321337
Codice del produttore 30-10+S-T
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale a 3 bracci con griffe di estrazione estremamente sottili, regolazione rapida e superficie di appoggio trapezoidale sull'artiglio viene utilizzato per rimuovere in modo sicuro e facile ingranaggi, cuscinetti, pignoni, sincronizzatori e componenti simili. Questo consente di rimuovere qualsiasi componente che sia montato su un albero e accessibile dall'esterno. Le superfici di appoggio trapezoidali dell'artiglio garantiscono che anche gli spazi molto stretti e di difficile accesso possano essere raggiunti.
  • La configurazione a 3 bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul componente da rimuovere.
  • La forma estremamente sottile delle griffe di estrazione afferra in modo ottimale in punti estremamente stretti e difficili da raggiungere
  • La configurazione a 3 bracci assicura una distribuzione uniforme della forza e consente maggiori forze di estrazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 174 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 7/8
  • Profondità totale [mm]: 174 mm
  • Profondità totale [pollici]: 6 7/8
  • Altezza totale [mm]: 158 mm
  • Altezza totale [pollici]: 6 1/4
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 13 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 5 1/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1/2
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 130 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 100 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3 15/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 24 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 15/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 7 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 14 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 9/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/8
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 70 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 180 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 3/4
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 7 1/16
  • Coppia massima [Nm]: 40 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 29.50
  • Forza di trazione massima [kN]: 30 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 3 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 3.31
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: Sì
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 29.50
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 13 mm - 130 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati