Pulitrice ad alta pressione HWE 860

Codice art.: 3.070-030.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 3.070-030.0
EAN / GTIN 4039784817128
Codice del produttore 3.070-030.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il generatore di acqua calda elettrico ottiene una potenza di 24 kW. Il suo utilizzo è utile quando lo scarico dei gas di scarico di un bruciatore è problematico o non consentito. La temperatura massima è di 85 °C ed è controllata da un termostato. L'unità può essere azionata manualmente o automaticamente. L'apparecchio funziona in combinazione con un pulitore ad alta pressione. Il generatore di acqua calda viene fornito come unità autonoma, completa di quadro di controllo e dei materiali necessari (tubi flessibili, cavi, morsetti, ecc.). In alternativa, il cliente può scegliere tra 2 elettrovalvole tra il funzionamento con acqua fredda e calda e selezionare un timer digitale durante la configurazione. L'unità può essere utilizzata anche come riscaldatore di flusso, ad esempio funzionamento continuo: A 700 l/h portata e a una temperatura di ingresso di 15 °C, viene raggiunta una temperatura di 45 °C (aumento della temperatura di 30 °C).

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 700 x 610 x 720 mm
  • Protezione: 50A
  • Capacità di connessione: 24kW
  • Contenuto caldaia camera di preriscaldamento: 19 l
  • portata: Min. 700 – max. 1300 l/h.
  • peso (con accessori): 42 kg
  • capacità di riscaldamento: 24kW
  • Max. Temperatura di esercizio: Max. 85 °C.
  • Min. Volume di alimentazione: Min. 700 l/h.
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50 – 60 V / Hz
  • Temperatura di ingresso: Fino a 80 °C.

Vantaggi:

Unità autonoma completa di quadro di controllo e materiale di collegamento:
  • attacco semplice con pulitore ad alta pressione.
  • Impostazione della temperatura e funzionamento manuale/automatico inclusi.
Scaldabagno elettrico da 24 kW:
  • Per il funzionamento senza emissioni in ambienti interni.
Temperatura di esercizio elevata grazie al capacità di riscaldamento da 24 kW:
  • Temperatura dell'acqua fino a 85 °C nel grande serbatoio integrato (55 l).
  • Fino a 50 °C nel funzionamento continuo a 700 l/h (a una temperatura di ingresso di 20 °C).
  • Include funzioni di sicurezza e polimerizzazione dei liquidi.
  • Utilizzare ovunque non siano consentite fiamme libere o gas di scarico.
  • Può essere utilizzato come contenitore di stoccaggio o riscaldatore a flusso (funzionamento continuo).

Download & documenti

Prodotti correlati