Modulo cassetta portautensili WorkMo B3, 4 cassetti H6

Codice art.: 2954346
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2954346
EAN / GTIN 4010886947197
Codice del produttore 2954346
Numero-L L60160 5183
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Composto leggero ma stabile in alluminio e materia plastica
Prova d'urto
Misure: L 789 x P 396 x A 506 mm
Dimensioni interne dei cassetti: L 660 x P 314 x A 89 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 385 mm
  • Altezza totale [mm]: 505 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 790 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati