Barretta rettangolare, HSS Co 10, Altezza × Larghezza: 16X4Lmm

Codice art.: 295060 16X4L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.399 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 16 mm
Larghezza 4 mm
Lunghezza 100 mm
Materiale da taglio HSS Co 10
Tipo di prodotto Barretta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 295060 16X4L
EAN / GTIN 4045197271167
Codice del produttore 295060 16X4L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Barrette con estremità diritte e ortogonali.
Altezza e larghezza: Tolleranza h14. HSS Co 10 (cobalto al 10 %).
Barrette a sezione rettangolare a norma DIN 4964, forma D.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.