Rettifica in tondo interna con mole ceramiche convenzionali 25 x 25 x 10 mm 16 X 10

Codice art.: 293798
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Rullo abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293798
EAN / GTIN 9003172937984
Codice del produttore 293798
Numero-L L50140 1373
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo utensile per rettifica interna a legante ceramico offre un’alternativa economica agli utensili CBN con buone prestazioni di asportazione. La miscela di corindone sinterizzato AT60 è universalmente applicabile. Nel nostro vasto assortimento potete scegliere l’utensile più adatto alle vostre esigenze.

Proprietà:

  • Forma: incassato su un lato
  • Grandezza della grana: 100
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Specifiche : 16 X 10
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 25 x 25 x 10 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 10 mm
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Buona profilabilità
  • Vasto assortimento
  • Buona stabilità dimensionale

Uso:

  • Per la rettifica interna di pezzi in acciaio altolegato e HSS