Portautensili per broccia, misure in pollici ⌀ d = 16 mm, ⌀ Codolo DS: 3/4pollici

Codice art.: 293076 3/4
Sconto
424,32 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 3/4 pollici
L 76 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Tipo di codolo Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293076 3/4
EAN / GTIN 4062406129033
Codice del produttore 293076 3/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Macchine convenzionali e CNC.

Accessori speciali:

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiere (n. art. 293006).
Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim. CM2, CM3 e CM4.

Nota:

  • Attenzione: usare sempre brocce con un ⌀ adatto.
  • Altri codoli su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati