{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Impronta Torx® | TX45 | |
| Profilo | Torx® | |
| L | 5,5 mm | |
| L1 | 40 mm | |
| Tolleranza | da - 0,01 fino a + 0,01 mm | |
| ⌀ d | 16 mm | |
| Diametro esterno ribaltamento Torx® | 7,95 mm | |
| ⌀ Preforatura | 5,8 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | TiN | |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
| Codice articolo | 293066 TX45 | |
| EAN / GTIN | 4045197947642 | |
| Codice del produttore | 293066 TX45 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |