{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura | 3,5 mm | |
| Profilo | Esagono | |
| L | 6 mm | |
| L1 | 18 mm | |
| Tolleranza | da + 0,08 fino a + 0,11 mm | |
| ⌀ d | 8 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | TiN | |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
| Codice articolo | 293040 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197946348 | |
| Codice del produttore | 293040 3,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |